Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71903-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14186932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,32/ stukexcl. btw

€ 253,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.1 kN
Statisch draaggetal
2.12 kN
Grenstoerental vetsmering
45000 tr/min