Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71903-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 427,05/ stukexcl. btw

€ 516,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5 kN
Statisch draaggetal
2.05 kN
Grenstoerental vetsmering
50000 tr/min