€ 420,72/ stukexcl. btw
€ 509,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 4.85 kN |
Statisch draaggetal | 1.94 kN |
Grenstoerental vetsmering | 50000 tr/min |