Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71902-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,56/ stukexcl. btw

€ 235,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.1 kN
Statisch draaggetal
2.03 kN
Grenstoerental vetsmering
56000 tr/min