Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71901-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14186787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,65/ stukexcl. btw

€ 229,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.25 kN
Statisch draaggetal
1.25 kN
Grenstoerental vetsmering
60000 tr/min