Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71901-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,73/ stukexcl. btw

€ 223,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.25 kN
Statisch draaggetal
1.25 kN
Grenstoerental vetsmering
60000 tr/min