€ 189,65/ stukexcl. btw
€ 229,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 6 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 3.4 kN |
Statisch draaggetal | 1.31 kN |
Grenstoerental vetsmering | 67000 tr/min |