Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71901-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:13424672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,73/ stukexcl. btw

€ 223,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar