Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B71900-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 368,74/ stukexcl. btw

€ 446,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3 kN
Statisch draaggetal
1.07 kN
Grenstoerental vetsmering
75000 tr/min