Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7028-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.757,37/ stukexcl. btw

€ 2.126,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
145 kN
Statisch draaggetal
108 kN
Grenstoerental vetsmering
5600 tr/min