€ 3.690,31/ stukexcl. btw
€ 4.465,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 66 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 145 kN |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5600 tr/min |