Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7024-E-2RSD-T-P4S-DUM

  • ERIKS:14187095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.787,03/ stukexcl. btw

€ 3.372,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
109 kN
Statisch draaggetal
78 kN
Grenstoerental vetsmering
6700 tr/min