€ 2.706,97/ stukexcl. btw
€ 3.275,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 56 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 109 kN |
Statisch draaggetal | 78 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6700 tr/min |