Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7024-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.706,97/ stukexcl. btw

€ 3.275,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
115 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min