Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7022-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.147,68/ stukexcl. btw

€ 1.388,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
106 kN
Statisch draaggetal
73 kN
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min