€ 2.410,56/ stukexcl. btw
€ 2.916,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 56 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 106 kN |
Statisch draaggetal | 73 kN |
Grenstoerental vetsmering | 7500 tr/min |