€ 4.068,19/ stukexcl. btw
€ 4.922,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 96 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 4 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 79 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8000 tr/min |