Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7020-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.035,51/ stukexcl. btw

€ 2.462,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
79 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min