Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7020-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.035,51/ stukexcl. btw

€ 2.462,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
83 kN
Statisch draaggetal
57 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min