Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7019-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 896,22/ stukexcl. btw

€ 1.084,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
77 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Grenstoerental vetsmering
8500 tr/min