Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7018-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 852,70/ stukexcl. btw

€ 1.031,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
74 kN
Statisch draaggetal
48.5 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min