€ 826,00/ stukexcl. btw
€ 999,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 74 kN |
Statisch draaggetal | 48.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9000 tr/min |