Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7018-C-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 991,76/ stukexcl. btw

€ 1.200,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
78 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min