€ 2.687,29/ stukexcl. btw
€ 3.251,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 72 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 3 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 78 kN |
Statisch draaggetal | 51 kN |
Grenstoerental vetsmering | 10000 tr/min |