Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7018-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.737,70/ stukexcl. btw

€ 2.102,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
78 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min