Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7017-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 727,66/ stukexcl. btw

€ 880,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
43.5 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min