Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7016-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 806,34/ stukexcl. btw

€ 975,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min