Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7016-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.414,59/ stukexcl. btw

€ 1.711,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min