Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7016-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 672,90/ stukexcl. btw

€ 814,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
64 kN
Statisch draaggetal
41 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min