€ 1.695,56/ stukexcl. btw
€ 2.051,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 44 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 64 kN |
Statisch draaggetal | 41 kN |
Grenstoerental vetsmering | 11000 tr/min |