Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7015-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 606,15/ stukexcl. btw

€ 733,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
49.5 kN
Statisch draaggetal
31 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min