€ 624,44/ stukexcl. btw
€ 755,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 52 kN |
Statisch draaggetal | 32.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 12000 tr/min |