Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7015-C-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 726,27/ stukexcl. btw

€ 878,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
32.5 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min