Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7014-E-2RSD-T-P4S-K5-DBM

  • ERIKS:14187038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.490,45/ stukexcl. btw

€ 1.803,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min