Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7014-C-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 689,04/ stukexcl. btw

€ 833,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
30.5 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min