€ 1.206,69/ stukexcl. btw
€ 1.460,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 30.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |