Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7014-C-2RSD-T-P4S-DTL

  • ERIKS:14186940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.206,69/ stukexcl. btw

€ 1.460,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers in Tandemopstelling
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
30.5 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min