Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7013-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.036,71/ stukexcl. btw

€ 1.254,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
24.1 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min