Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7013-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 493,07/ stukexcl. btw

€ 596,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
41.5 kN
Statisch draaggetal
25.5 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min