Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7012-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 460,76/ stukexcl. btw

€ 557,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
38 kN
Statisch draaggetal
22.6 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min