Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7012-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:13689773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 446,69/ stukexcl. btw

€ 540,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar