Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7011-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 404,56/ stukexcl. btw

€ 489,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar