€ 851,29/ stukexcl. btw
€ 1.030,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 37 kN |
Statisch draaggetal | 21 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |