Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7010-E-2RSD-T-P4S-TUM

  • ERIKS:14187024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.201,09/ stukexcl. btw

€ 1.453,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 3 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min