€ 778,24/ stukexcl. btw
€ 941,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 32 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 27.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Grenstoerental vetsmering | 16000 tr/min |