€ 370,14/ stukexcl. btw
€ 447,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 29 kN |
Statisch draaggetal | 16.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 18000 tr/min |