Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7010-C-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14186947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 444,60/ stukexcl. btw

€ 537,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
29 kN
Statisch draaggetal
16.1 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min