Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7009-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 705,20/ stukexcl. btw

€ 853,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
26.5 kN
Statisch draaggetal
14.2 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min