Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7008-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,55/ stukexcl. btw

€ 378,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
20.9 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min