Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7008-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 637,76/ stukexcl. btw

€ 771,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
20.9 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min